Article abandonné pouvant être remplacé
PH-3515F QM-DATA/OPTO-EYE PKG 3 close
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
PH-3515F QM-DATA/OPTO-EYE PKG 3

MITUTOYO

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article MTTM172858-3
  • No de modèle du manufacturier M172858-3
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111707
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 410.0 lb
Produit de remplacement suggéré
PROJECTEUR DE PROFIL,PH3515F,ENS 3

Votre prix : S.O.

Informations sur le produit

Bench-top model that uses horizontal optical system.Suitable for thread pitch measurements - blurred or distorted images will not be produced when workpiece is angled.Erect image on the day-bright screen. 14" (356 mm) diameter protractor screen with cross-hairs and staggered lines for easy alignment. Digital angle measurement to 1' or 0.01 degree. Heavy-duty workpiece table incorporates linear scale for fast, accurate measurement. Built-in linear scales for use with optional display counters.

Spécifications techniques

  • Précision Profil : +/- 0,1 % Surface : +/- 0,15 %
  • Article Comparateur avec processeur des données QM et détecteurs des bords
  • Capacité max. (lb) 50
  • Taille 14 po
  • Grossissement 10x
  • Alimentation 110 VCA
  • Résolution 0,00005 po
  • Éclairage 24 V, ampoule halogène de 150 W, système télécentrique
  • Type d'image Droite
  • Course de table 10 po x 6 po
  • Course de focalisation 2"
  • Taille de table (po) 18 x 6