PENDANT STATION,NEMA 4X,1NO/1NC close
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
PENDANT STATION,NEMA 4X,1NO/1NC

DAYTON

Prix Web : 173,82 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE20C815
  • N° de modèle du manufacturier 20C815
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121104
  • PAGE DU CATALOGUE # 1316
  • Poids à l’expédition 0.56 lb

Informations sur le produit

Pendant push button station, legend up/down, yellow, ABS/polycarbonate, contact type 1NO/1NC. NEMA rating 4X.

Spécifications techniques

  • Article Pendant Station
  • Profondeur 2,83 po
  • Hauteur 7,56 po
  • Nb d'opérateurs 2
  • Largeur 1,73 po
  • Matériau de boîtier ABS/polycarbonate
  • Légende Marche/arrêt
  • Couleur de boîtier Jaune
  • Forme de contact 1 NO, 1 NF
  • Couplage mécanique Non
  • Classe NEMA 4X
  • Normes UL, CSA, CE
  • Désignation de capacité des contacts NEMA A600/P600
  • Capacité des contacts 240 V
  • Moyeu Nylon Cord Grip and Sealing Washer, Cord Dia. Range 0.375" to 0.625"
  • Type d'opérateur Push Button
  • Action Rappel