PEDESTAL PUMP, CENTRIFUGAL,HP REQ. close
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
PEDESTAL PUMP, CENTRIFUGAL,HP REQ.

DAYTON

Prix de vente  : 559,44 $ / CHAQUE

L’offre prend fin le 31 MAI 2019

Votre prix :
818,94 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article GGM2ZWZ3
  • N° de modèle du manufacturier 2ZWZ3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.16 lb

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Nonflammable and Nonabrasive Liquids
  • Eau en Gal/min avec charge de 15 pi 110
  • Eau en Gal/min avec charge de 10 pi 115
  • Eau en Gal/min avec charge de 40 pi 81
  • Eau en Gal/min avec charge de 20 pi 104
  • Type de roulements Bille
  • Eau en Gal/min avec charge de 30 pi 94
  • Eau en Gal/min avec charge de 60 pi 40
  • Eau en Gal/min avec charge de 50 pi 64
  • Comprend Complete Pump with Mounting Base. No Motor or Drive Couplers. Includes Manual
  • Article Pedestal Pump
  • Entrée (po) 1-1/2
  • Matériau de boîtier Acier inoxydable
  • Service Continu
  • Matériau d'impulseur Acier inoxydable
  • Puissance requise (HP) 1-1/2
  • Matériaux mouillés Acier inoxydable, carbone, céramique, Viton
  • Matériau de joint Viton
  • Organisme de conformité -
  • Type d'impulseur Semi-ouvert
  • Densité relative max. 1.0
  • Rotation de prise 4 positions
  • Hauteur 6-3/4 po
  • Longueur 6-3/4 po
  • Largeur 7-1/4 po
  • Entrée 1-1/2 po
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an
  • Sortie 1-1/4 po
  • Pression max. 29 lb/po²
  • Pression d'entrée 200 lb/po²
  • Meilleure efficacité (gal/min) avec pression 72 à 44 pi
  • Pression de boîtier max. 200 lb/po²
  • Eau en Gal/min avec charge de 5 pi -
  • Eau en Gal/min avec charge de 80 pi -
  • Eau en Gal/min avec charge de 70 pi -

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.