PE TARP 3.4OZ CUT SIZE 15X20FT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

PE TARP 3.4OZ CUT SIZE 15X20FT

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM3ZRV2
  • N° de modèle du manufacturier 3ZRV2
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.5 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Brun/noir
  • Taille finale 14 pi 2 po x 19 pi 6 po
  • Caractéristiques Grommets Every 3 Ft, Polyethylene Rope-Lined Hems
  • Comprend Grommets Every 3 Ft, Polyethylene Rope-Lined Hems
  • Épaisseur 5,1 mil
  • Taille de coupe 15 x 20 pi
  • Matériau de bâche Polyéthylène
  • Poids du tissu 3,5 oz/vg
  • Isolation Non
  • Résistance à l'eau/Hydrofuge Hydrofuge
  • Longueur finale de la bâche 19 pi 6 po
  • Type de bâche Bâche
  • Largeur finale de la bâche 14 pi 2 po
  • Résistance de la bâche Résistance à la moisissure, résistance à la déchirure, résistance aux rayons UV
  • Robustesse de la bâche Service standard
  • Fini des coutures de la bâche Coutures thermoscellées
  • Normes ISO
  • Perméabilité à l'air Non
  • Matériau des œillets Aluminium
  • Haute visibilité Non
  • Espacement des œillets 36 po