BP OPERATEUR close
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
BP OPERATEUR

SQUARE D

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SQD9001SKR5R
  • N° de modèle du manufacturier 9001SKR5R
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Push Button Operator
  • Action Rappel
  • Couleur Rouge
  • Taille 30mm
  • Classe NEMA NEMA 1,2,3,3R,4,4X,6,12,13
  • Normes UL, CSA and CE
  • Type d'opérateur 60mm Mushroom Head
  • Légende Sans légende
  • Matériau de base Plastique
  • Indice IP 66
  • Matériau de tête Plastic
  • Matériau de lunette Plastique, isolation double