PATCH CORD, BNC MALE TO BNC MALE, 4 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

PATCH CORD, BNC MALE TO BNC MALE, 4

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE5TXC3
  • N° de modèle du manufacturier 5TXC3
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121636
  • PAGE DU CATALOGUE # 1244
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Patch Cord, BNC Male to BNC Male, Colour Black, Material of Construction Gold Plated Brass Contact, Ratings 500V @ 3A Max, CAT I 500 V, Package Quantity 1

Spécifications techniques

  • Caractéristiques BNC Male to BNC Male
  • Couleur Noir
  • Article Patch Cord
  • Longueur (po) 40
  • Matériau de construction Gold Plated Brass Contact
  • Quantité par paquet 1
  • Plage de température (F) -40 Degrees - 85 Degrees
  • Impédance (Ohms) 50
  • Cotes 500 V à 3 A max., CAT I 500 V
  • Description de fiche/connecteur BNC Male to BNC Male