COUVRE-PANTALON ORANGE 3TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

COUVRE-PANTALON ORANGE 3TG

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR1YAV7
  • N° de modèle du manufacturier 1YAV7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Orange men's over pants. 100% Polyester. 2 outside pockets. Elastic Waist. 2 reflective safety strips on each ankle give 360 degree visibility. Meets ANSI-ISEA 107-2004 Class E.

Spécifications techniques

  • Couleur Orange
  • Article Couvre-pantalon de sécurité
  • Normes ANSI-ISEA 107-2004 classe E
  • Matériau 100 % polyester
  • Type de fermeture Ceinture élastique
  • Entrejambe 34 po
  • Pour taille de ceinture 52 po - 54 po
  • Genre Hommes
  • Nb de poches externes 2
  • Classe ANSI E