INDICATEUR INCLINAISON DE PALLET close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

INDICATEUR INCLINAISON DE PALLET

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CPGTIPNTELL
  • N° de modèle du manufacturier TIPNTELL
  • N° de classification normalisée des produits et services 12161500
  • PAGE DU CATALOGUE # 2110
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Drop and Tip Indicators are an excellent way to ensure there is no hidden shock damage when a package is shipped. The easy to read indicators will quickly provide a warning that there has been possible damage to the shipment. Sold in packages of 100.

Spécifications techniques

  • Article Indicateur de basculement
  • Couleur de légende/arrière-plan Rouge
  • Activation par Retrait de la goupille, non réutilisable (pointe de flèche bleue = boite basculée)
  • Matériau Plastique