PALETTE EN PLASTIQUE NOIR 48X40 close
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
PALETTE EN PLASTIQUE NOIR 48X40

VESTIL

Prix Web : 227,97 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Écologique
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
  • N° article VESPLPB4840
  • N° de modèle du manufacturier PLPB4840
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112702
  • PAGE DU CATALOGUE # 2095
  • Poids à l’expédition 45.0 lb

Informations sur le produit

Plastic pallet and skid are stackable for efficient storage. Made of high-density virgin polyethylene for longer life. Pallets are maintenance free and safer to handle than wooden pallets. Pallet/skid features a four-way entry and serrated deck with holes for drainage.

Spécifications techniques

  • Couleur Noir
  • Longueur 39-1/8 po
  • Article Palette en plastique
  • Hauteur 6 po
  • Capacité de charge dynamique 2 200 lb
  • Capacité de charge statique 6 600 lb
  • Entrée de palette 4 directions
  • Capacité de râtlier 1 320 lb
  • Classe de palette Blocs
  • Type de palette Empilable
  • Largeur 46-7/8 po
  • Matériau de palette Polyéthylène haute densité
  • Déclaration environnementale Produit longue durée

Conformité et restrictions

  • Écologique