!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PEINTURE AEROSOL LAQUE BLA 10OZ

PEINTURE AEROSOL LAQUE BLA 10OZ

RUST-OLEUM

PEINTURE AEROSOL LAQUE BLA 10OZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PEINTURE AEROSOL LAQUE BLA 10OZ

PEINTURE AEROSOL LAQUE BLA 10OZ

RUST-OLEUM

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article DMX70100F
  • N° de modèle du manufacturier 70100F
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.88 lb

Spécifications techniques

  • Article Blanc brillant
  • Type de résine Émail alkyde
  • Type de base Solvant
  • Temps de séchage - hors poisse 15 min
  • Normes Conforme au VOC et MIR
  • Famille de couleurs Blancs
  • Couleur Blanc
  • Temps de séchage 1 h
  • Poids net 10 oz

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande