!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TAMPON MÉL EN MOUSSE,P/ LES MÉLANGES/HOOKIT,BORD SOUPLE,8 PO DIA

TAMPON MÉL EN MOUSSE,P/ LES MÉLANGES/HOOKIT,BORD SOUPLE,8 PO DIA

3M

TAMPON MÉL EN MOUSSE,P/ LES MÉLANGES/HOOKIT,BORD SOUPLE,8 PO DIA close
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
TAMPON MÉL EN MOUSSE,P/ LES MÉLANGES/HOOKIT,BORD SOUPLE,8 PO DIA

TAMPON MÉL EN MOUSSE,P/ LES MÉLANGES/HOOKIT,BORD SOUPLE,8 PO DIA

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 76,99 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 461,94 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM05737
  • N° de modèle du manufacturier 05737
  • N° de classification normalisée des produits et services 25000000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce tampon de mélange, de polissage et de lustrage mesure huit po de diamètre et est destiné à être utilisé avec des composés et Hookit. Il a un support de fixation pour une protection supplémentaire des bords et utilise une face en mousse alvéolée brevetée.

Spécifications techniques

  • Article Tampon de compition en mousse
  • Type Composé
  • Pour marques Perfect-it
  • À utiliser avec 3M(TM) Compounds et 3M(TM) Hookit(TM) Tampon Support, 05717, ou 05718