OVERLOAD RELAY,IEC,7.00 TO 10.00A close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

OVERLOAD RELAY,IEC,7.00 TO 10.00A

DAYTON

Prix Web : 40,54 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE6ECC3
  • N° de modèle du manufacturier 6ECC3
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121509
  • PAGE DU CATALOGUE # 1311
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

IEC overload relay, 7.0 - 10.0 amp. For use with Dayton IEC contactors 9 to 18 amps.

Spécifications techniques

  • Article Relais de surcharge
  • Nb de pôles 3
  • Normes UL, CSA, protection coordonnée selon IEC 947-4-17
  • Méthode de détection Bimetallic
  • Gamme d'intensité de courant du relais de surcharge 7.0 à 10.0A
  • Largeur du corps - relais 1,73 po
  • Classe de déclenchement - surcharge 10
  • À utiliser avec les contacteurs et les démarreurs Contacteurs Dayton IEC, 9 à 18 ampères
  • Profondeur du corps - relais 3,62 po
  • Hauteur du corps - relais 1,85 po