ENS SOUDAGE HD CGA 510 POIGNEE ACET close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ENS SOUDAGE HD CGA 510 POIGNEE ACET

MILLER-SMITH EQUIPMENT

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SMWHBAS30510
  • N° de modèle du manufacturier HBAS30510
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271707
  • PAGE DU CATALOGUE # 764
  • Poids à l’expédition 14.2 lb

Informations sur le produit

American Classic 1-piece Hand Cutting Torch Outfits. Hand cutting torch outfits are built for the toughest jobs. They feature the cutting torch with a reversible cutting lever and an ease-on oxygen design for smooth starts and restarts.

Spécifications techniques

  • Article Heavy Duty Hand Torch Toolbox Outfit
  • Buses de coupe SC12-1
  • Dispositif de coupe SC209
  • Comprend Buse de coupe, chalumeau de coupe droit, détendeurs d'oxygène et d'acétylène, tuyau, antiretours pare-flammes (paire), accessoires, lunettes de sécurité
  • Détendeur de pression 30-100-540, CGA 540
  • Poignée de chalumeau WH100
  • Normes Homologation ETL ou UL
  • Carburant Acétylène