FENETRE REMPLACEMNT ORANGE WELDVIEW close
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
FENETRE REMPLACEMNT ORANGE WELDVIEW

STEINER

Prix Web : 77,18 $ / CHAQUE
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
  • N° article SNR338WV1X2
  • N° de modèle du manufacturier 338WV1X2
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271718
  • PAGE DU CATALOGUE # 836
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Informations sur le produit

Protect-O-Screen(R) HD with Weld View(TM) is an opaque curtain with a replaceable viewing area and optional cover flap. It permits safe viewing of welding activity where the close proximity of other workers to the welding area requires the use of opaque screens to assure protection from UV flash.

Spécifications techniques

  • Caractéristiques Cadre Pour Service Intensif Protect-O-Screen(R) Hd(TM), Ouverture Visuelle Attachée par Bande Velcro sur le Pourtour Facilement Remplaçable en Quelques Secondes, Option Fenêtre Weld-View Standard Disponible, et Fenêtre Weld-View Avec Volet de Protection Permettant de Couvrir ou d'Ouvrir l'Ouverture Visuelle en Quelques Secondes à l'Aide de la Bande Velcro Cousue sur le Pourtour, Rideau Disponible en Toile de Canevas de Coton Ignifuge Vert Olive de 12 oz Redglass(TM) (Fibre de Verre de 16 oz Revêtue d'Acrylique) Pour une Résistance Supérieure à la Chaleur, aux Étincelles et aux Abrasions, Bloque les Éclats Lumineux et les Rayonnements UV Nocifs, l'Ouverture Visuelle mesure 1 pi x 2 pi et est Située à 63 po du Plancher
  • Article Ouverture Visuelle Weld-View - Transparente Teintée 14 Mil
  • Résistance à la température 150 Degrees F
  • Comprend Fenêtre Vinyle Orange 1x2
  • Avec/sans passe-fil Sans passe-fils
  • Poids du matériau 13 oz/vg²
  • Normes Répond aux Exigences du Commissaire des Incendies de la Californie
  • Placement des œillets Centres de 12 po sur 4 côtés
  • Sous-catégorie de protection de soudage Rideaux
  • Matériau de protection Vinyle transparent
  • Épaisseur de protection 0,014 po
  • Largeur de protection 2 pi
  • Hauteur de protection 1 pi
  • Couleur de protection Orange