OPERATEUR 22MM UNITE COMPLETE close
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
OPERATEUR 22MM UNITE COMPLETE

SCHNEIDER ELECTRIC

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article TLQXB5AVG5
  • N° de modèle du manufacturier XB5AVG5
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121534
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Comprend Mounting Base, Light Module and Head
  • Taille 22mm
  • Couleur Jaune
  • Article Pilot Light
  • Forme Round
  • Classe NEMA 1, 2, 3, 4, 4X, 12, and 13
  • Raccordement des bornes Screw Clamp
  • Tension (V) 120 VCA
  • Matériau du corps Plastic
  • Type de lampe LED
  • Indice IP 66
  • Type de module de lampe Pleine Tension
  • Normes UL E164353 CCN NKCR - CSA LR44087 Class 321103 - CE Marked
  • Matériau de base Plastique