SIGNE OUVERT/FERME 6X5 BLE /BL VNYL close
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
SIGNE OUVERT/FERME 6X5 BLE /BL VNYL

COSCO

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG2UWY9
  • N° de modèle du manufacturier 2UWY9
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # 2159
  • Poids à l’expédition 0.06 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Open/Will Return Sign
  • Largeur 5"
  • Hauteur 6"
  • Type de légende Symbole et texte
  • Épaisseur 0.125"
  • Plage de température de service 100 Degrees F
  • En-tête Sans en-tête
  • Légende Come In
  • Matériau de panneau Plastique
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Style de fixation du panneau Trous de fixation
  • Conformité aux normes ANSI Non
  • Double face Oui
  • Classe de rétroréfléchissement Non rétroréfléchissant
  • Phosphorescent(e) Non
  • Conformité OSHA Non
  • Forme du panneau Rectangulaire
  • Couleur de la légende de l'enseigne Blanc
  • Printed Language Anglais
  • Sujet de l'enseigne Installations
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigne Bleu, blanc

Conformité et restrictions

  • Écologique