SERRE A COULISSE STANDARD 24 - HTAG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

SERRE A COULISSE STANDARD 24 - HTAG

MIBRO

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article MIB3450403
  • No de modèle du manufacturier 3450403
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162900
  • PAGE DU CATALOGUE # 248
  • Poids à l’expédition 2.8 lb

Informations sur le produit

True one handed 24 inch bar clamp. Bar moves down and out of the way when clamp is tightened. Push button conversion to spread bar. Variety of applications such as holding down a piece of material while working on it, holding down two pieces together while waiting for adhesive to dry.

Spécifications techniques

  • Taille de barre (po) 24
  • Application Pour différentes applications qui nécessitent une pression de serrage, tels que tenir deux pièces ensemble en attendant que l'adhésif séche.
  • Épaisseur de barre (po) 1/4
  • Surface utile, profondeur (po) 3-1/2
  • Surface utile, largeur (po) 1-1/2
  • Longueur de manche/poignée (po) 5
  • Ouverture de mâchoire max. (po) 24
  • Article Serre
  • Profondeur de gorge (po) 3-1/2
  • Type de tampon Plastique
  • Type Serre-joint à barre
  • Face de serrage (po) 3-1/2
  • Matériau de manche/poignée Plastique
  • Largeur de barre (po) 3/4
  • Matériau de barre Acier 54-60 HRC

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande