!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
SERRE-JOINTS À BARRE, À UNE MAIN, OUV. MAX MÂCH : 12 PO, GORGE DE 3½POP., AC/PLSQ

SERRE-JOINTS À BARRE, À UNE MAIN, OUV. MAX MÂCH : 12 PO, GORGE DE 3½POP., AC/PLSQ

MIBRO

SERRE-JOINTS À BARRE, À UNE MAIN, OUV. MAX MÂCH : 12 PO, GORGE DE 3½POP., AC/PLSQ close
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
SERRE-JOINTS À BARRE, À UNE MAIN, OUV. MAX MÂCH : 12 PO, GORGE DE 3½POP., AC/PLSQ

SERRE-JOINTS À BARRE, À UNE MAIN, OUV. MAX MÂCH : 12 PO, GORGE DE 3½POP., AC/PLSQ

MIBRO

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article MIB3448403
  • N° de modèle du manufacturier 3448403
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162900
  • PAGE DU CATALOGUE # 503
  • Poids à l’expédition 3.2 lb

Informations sur le produit

Cette bride de serrage de 12po utilisable d'une seule main dispose d'un bouton-poussoir pratique et sert à une variété d'applications. Elle a une profondeur de gorge de 3 ½po, une barre d'acier de 12po d'une largeur de ¾po, une épaisseur de ¼po et une poignée en plastique de 5po de long. Sa face de serrage mesure 3 ½po et sa surface de serrage est de 1 ½x3 ½po.

Spécifications techniques

  • Article Serre
  • Profondeur de gorge (po) 3-1/2
  • Coussinnet pivotant (po) Plastique
  • Face de serrage (po) 3-1/2
  • Largeur de barre (po) 3/4
  • Longueur de manche/poignée (po) 5
  • Taille de barre (po) 12
  • Surface utile, largeur (po) 1-1/2
  • Type Serre-joint à barre
  • Type de tampon Plastique
  • Ouverture de mâchoire max. (po) 12
  • Épaisseur de barre (po) 1/4
  • Matériau de barre Acier 54-60 HRC
  • Matériau de manche/poignée Plastique
  • Surface utile, profondeur (po) 3-1/2
  • Application Pour différentes applications qui nécessitent une pression de serrage, tels que tenir deux pièces ensemble en attendant que l'adhésif séche.