COUVERCLE PRSE-SMPLE 16-EN-1 PRFND close
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
COUVERCLE PRSE-SMPLE 16-EN-1 PRFND

TAYMAC

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article HBLMM710C
  • N° de modèle du manufacturier MM710C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39131708
  • PAGE DU CATALOGUE # 1348
  • Poids à l’expédition 0.62 lb

Informations sur le produit

One gang, clear, non-metallic while in-use covers. High-impact polycarbonate construction provides maximum durability. Patented Quick-Fit(TM) keyhole mounting system allows installation in under a minute. Includes gasket and mounting hardware. Horizontal or vertical mount. Lockable tab.

Spécifications techniques

  • Couleur Transparent
  • Normes cULus
  • Caractéristiques Profond
  • Profondeur 4,75 po
  • Hauteur 5,54 po
  • Comprend Joint d'étanchéité et pièces de fixation
  • Nb de groupes 1
  • Article Couvercle d'utilisation résistant aux intempéries
  • Largeur 3,79 po
  • Matériau du corps Polycarbonate
  • Matériau du joint d'étanchéité Mousse de polyéthylène
  • Type de prise Double, prise Decora/DDFT, interrupteur à bascule et prise simple