SWEAT-SHIRT CAPUCHE OMEGA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

SWEAT-SHIRT CAPUCHE OMEGA

DRAGONWEAR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article TRNDF300
  • N° de modèle du manufacturier DF300
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # 2321
  • Poids à l’expédition 2.25 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Noir
  • Article Chandail à capuche
  • Matériau Nomex IIIA (93 % Nomex, 5 % Kevlar, 2 % carbone)
  • Nb de poches 2
  • Taille Petit
  • Type de fermeture Glissière
  • Normes NFPA 70E, NFPA 2112
  • Valeur ATPV 17,9 cal/cm²
  • Catégorie de risque (HRC) 2
  • Poids du tissu 8,7 oz
  • Longueur de manche 32-3/4 po
  • Pour taille de poitrine 35 po - 36 po