HUILE ULT DURA SYN 5W-20 946ML close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

HUILE ULT DURA SYN 5W-20 946ML

QUAKER STATE

Prix en liquidation:
8,04 $ / CHAQUE

Votre prix :
16,07 $ / CHAQUE
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
  • N° article QKS550036721
  • N° de modèle du manufacturier 550036721
  • N° de classification normalisée des produits et services 15120000
  • PAGE DU CATALOGUE # 3001
  • Poids à l’expédition 1.86 lb

Informations sur le produit

Unsurpassed production against friction-related wear, especially as temperatures increase*. Superior resistance to thermal and viscosity breakdown. Superior lubrication and flow at extreme low and high temperatures. *As measured in ASTM Sequence IVA test, using SAE 5W-30 engine oil.

Spécifications techniques

  • Application Véhicule européens, moteurs haute performance, moteurs sophistiqués, véhicules utilisés dans des températures très froides/chaudes
  • Article Huile à moteur
  • Classe de viscosité ISO 5W-20
  • Index de viscocité 165
  • Grade SAE - huiles à moteur 5W-20
  • Type de contenant - huiles à moteur Bouteille