HUILE ULT DURA SYN 5W-20 208.2L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

HUILE ULT DURA SYN 5W-20 208.2L

QUAKER STATE

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article QKS550023641
  • N° de modèle du manufacturier 550023641
  • N° de classification normalisée des produits et services 15120000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 422.445 lb

Informations sur le produit

Unsurpassed production against friction-related wear, especially as temperatures increase*. Superior resistance to thermal and viscosity breakdown. Superior lubrication and flow at extreme low and high temperatures. *As measured in ASTM Sequence IVA test, using SAE 5W-30 engine oil.

Spécifications techniques

  • Application Véhicule européens, moteurs haute performance, moteurs sophistiqués, véhicules utilisés dans des températures très froides/chaudes
  • Article Huile à moteur
  • Classe de viscosité ISO 5W-20
  • Index de viscocité 165
  • SAE Grade - Engine and Motor Oils 5W-20
  • Container Type - Engine and Motor Oils Drum