Article abandonné pouvant être remplacé
HUILE EURO FORM SYN 5W-30 946ML close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

HUILE EURO FORM SYN 5W-30 946ML

QUAKER STATE

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article QKS550025171
  • No de modèle du manufacturier 550025171
  • N° de classification normalisée des produits et services 15120000
  • PAGE DU CATALOGUE # 3001
  • Poids à l’expédition 1.95 lb
Produit de remplacement suggéré
OIL MOTOR EURO FORM SYN 5W-30 946ML

Votre prix : S.O.

Informations sur le produit

European motor oil formula. 5W30. API/ILSAC rating SL/CF MB229.5. Size 946 mL. Package quantity 6.

Spécifications techniques

  • Application Véhicules passagers et applications diesel légères
  • Type de contenant Bouteille
  • Classe de viscosité ISO 5W-30
  • Article Huile à moteur
  • Classe SAE ULTRA 5W30
  • Index de viscocité 162

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande