HUILE ENH HI MILE 5W-20 208.2L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

HUILE ENH HI MILE 5W-20 208.2L

QUAKER STATE

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article QKS550023719
  • N° de modèle du manufacturier 550023719
  • N° de classification normalisée des produits et services 15120000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 425.911 lb

Informations sur le produit

Excellent protection against friction-related wear. Improved resistance to engine stress at high RPM's and under heavy loads. Enhanced resistance to thermal and viscosity breakdown. Excellent lubrication and flow at extreme low and high temperatures.

Spécifications techniques

  • Article Huile à moteur
  • Classe de viscosité ISO 5W-20
  • Index de viscocité 150
  • Application Maintient de la durabilité de l'huile dans les vieux moteurs pouvant nécessiter une meilleure protection contre l'usureConditionnement des joints pour restaurer les joints fissurésRéduction des fuites d'huileMélangée avec une plus haute viscocité pour améliorer l'étanchéité du moteur
  • SAE Grade - Engine and Motor Oils 5W-20
  • Container Type - Engine and Motor Oils Drum