HUILE ENH DURA SYN 5W-20 208.2L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

HUILE ENH DURA SYN 5W-20 208.2L

QUAKER STATE

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article QKS550024128
  • N° de modèle du manufacturier 550024128
  • N° de classification normalisée des produits et services 15120000
  • PAGE DU CATALOGUE # 3001
  • Poids à l’expédition 433.66 lb

Informations sur le produit

Excellent protection against friction-related wear. Improved resistance to engine stress at high RPM's and under heavy loads. Enhanced resistance to thermal and viscosity breakdown. Excellent lubrication and flow at extreme low and high temperatures.

Spécifications techniques

  • Application Conditions de garantie nord américaines pour fabricants de véhicules mondiaux, incluant l'Europe, le Japon et les États-Unis, norme de performance ILSAC GF-5 pour la conservation des ressources, catégorie de service API SN et catégories API antérieures, homologation selon la norme GM 6094M, conforme aux exigences de la norme Chrysler MS 6395S, conforme aux exigences de la norme Ford WSS M2C945-A
  • Classe de viscosité ISO 5W-20
  • Article Huile à moteur
  • Index de viscocité 148
  • Type de contenant - huiles à moteur Baril
  • Grade SAE - huiles à moteur 5W-20