HUILE EN DURA WB 5W-20 946ML close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

HUILE EN DURA WB 5W-20 946ML

QUAKER STATE

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article QKS550023737
  • No de modèle du manufacturier 550023737
  • N° de classification normalisée des produits et services 15120000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.825 lb

Informations sur le produit

Excellent protection against friction-related wear. Improved resistance to engine stress at high RPM's and under heavy loads. Enhanced resistance to thermal and viscosity breakdown. Excellent lubrication and flow at extreme low and high temperatures.

Spécifications techniques

  • Classe de viscosité ISO 5W-20
  • Application Conditions de garantie nord américaines pour fabricants de véhicules mondiaux, incluant l'Europe, le Japon et les États-Unis, norme de performance ILSAC GF-5 pour la conservation des ressources, catégorie de service API SN et catégories API antérieures, homologation selon la norme GM 6094M, conforme aux exigences de la norme Chrysler MS 6395S, conforme aux exigences de la norme Ford WSS M2C945-A
  • Type de contenant Bouteille
  • Index de viscocité 148
  • Article Huile à moteur
  • Classe SAE 5W-20

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande