HUILE DEFY 5W-20 BULK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

HUILE DEFY 5W-20 BULK

QUAKER STATE

Prix Web : 8,09 $ / CHAQUE

Quantité minimale de commande: 500
Connectez ou enregistrez-vous pour voir les disponibilités
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article QKS500005526
  • N° de modèle du manufacturier 500005526
  • N° de classification normalisée des produits et services 15120000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.096 lb

Spécifications techniques

  • Application Maintient de la durabilité de l'huile dans les vieux moteurs pouvant nécessiter une meilleure protection contre l'usureConditionnement des joints pour restaurer les joints fissurésRéduction des fuites d'huileMélangée avec une plus haute viscocité pour améliorer l'étanchéité du moteur
  • Classe de viscosité ISO 5W20
  • Article Huile à moteur
  • Index de viscocité 152
  • Grade SAE - huiles à moteur 5W-20
  • Taille 1L