HUILE DEFY 5W-20 5L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

HUILE DEFY 5W-20 5L

QUAKER STATE

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article QKS550023729
  • No de modèle du manufacturier 550023729
  • N° de classification normalisée des produits et services 15120000
  • PAGE DU CATALOGUE # 3001
  • Poids à l’expédition 31.284 lb

Informations sur le produit

Minimize friction-related wear. Protect worn engine parts with thicker oil blend. Prevent seal leaks and reduce oil loss with active seal recovery agents. Improve combustion chamber sealing to restore compression.

Spécifications techniques

  • Application Maintient de la durabilité de l'huile dans les vieux moteurs pouvant nécessiter une meilleure protection contre l'usureConditionnement des joints pour restaurer les joints fissurésRéduction des fuites d'huileMélangée avec une plus haute viscocité pour améliorer l'étanchéité du moteur
  • Type de contenant Bidon
  • Classe de viscosité ISO 5W-20
  • Article Huile à moteur
  • Classe SAE 5W-20
  • Index de viscocité 152