HUILE BLD DEXOS 1 5W-30 BULK close
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
HUILE BLD DEXOS 1 5W-30 BULK

QUAKER STATE

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article QKS500006520
  • No de modèle du manufacturier 500006520
  • N° de classification normalisée des produits et services 15120000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.096 lb

Spécifications techniques

  • Application Spécialement formulée pour rencontrer les exigences de la norme GM Dexos1, pour les véhicules utilisés dans des températures chaudes pendant de longues périodes de temps, les véhicules dans des températures froides, les camions (classe 2, non diesel), les véhicules qui transportent des charges lourdes ou plusieurs personnes, les véhicules de ville (arrêts et des démarrages fréquents), les VUS et les véhicules qui ont à monter beaucoup de pentes.
  • Classe de viscosité ISO 5W30
  • Type de contenant Vrac
  • Article Huile à moteur
  • Classe SAE 5W-30
  • Index de viscocité 167