HUILE BLD DEXOS 1 5W-30 208.2L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

HUILE BLD DEXOS 1 5W-30 208.2L

QUAKER STATE

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article QKS550031000
  • N° de modèle du manufacturier 550031000
  • N° de classification normalisée des produits et services 15120000
  • PAGE DU CATALOGUE # 3001
  • Poids à l’expédition 421.854 lb

Informations sur le produit

Dexos(TM) synthetic blend motor oil. 5W30. API/ILSAC rating: SL, SJ, SH, SM. Size 208.2 L. Package quantity 1.

Spécifications techniques

  • Application Spécialement formulée pour rencontrer les exigences de la norme GM Dexos1, pour les véhicules utilisés dans des températures chaudes pendant de longues périodes de temps, les véhicules dans des températures froides, les camions (classe 2, non diesel), les véhicules qui transportent des charges lourdes ou plusieurs personnes, les véhicules de ville (arrêts et des démarrages fréquents), les VUS et les véhicules qui ont à monter beaucoup de pentes.
  • Classe de viscosité ISO 5W-30
  • Index de viscocité 167
  • Article Huile à moteur
  • SAE Grade - Engine and Motor Oils 5W-30
  • Container Type - Engine and Motor Oils Drum