HUILE ADV DURA 5W-30 BULK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

HUILE ADV DURA 5W-30 BULK

QUAKER STATE

Prix Web : 6,97 $ / CHAQUE

Quantité minimale de commande: 500
Connectez ou enregistrez-vous pour voir les disponibilités
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article QKS500005522
  • N° de modèle du manufacturier 500005522
  • N° de classification normalisée des produits et services 15120000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.096 lb

Spécifications techniques

  • Application Conditions de garantie nord américaines pour fabricants de véhicules mondiaux, incluant l'Europe, le Japon et les États-Unis, norme de performance ILSAC GF-5 pour la conservation de l'énergie, catégorie de service API SN et catégories API antérieures, homologation selon la norme GM 6094M, conforme aux exigences de la norme Chrysler MS 6395S, conforme aux exigences de la norme Ford WSS M2C945-A
  • Classe de viscosité ISO 5W30
  • Article Huile à moteur
  • Index de viscocité 143
  • Grade SAE - huiles à moteur 5W-30