HUILE ADV DURA 10W-40 208.2L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

HUILE ADV DURA 10W-40 208.2L

QUAKER STATE

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article QKS550023700
  • N° de modèle du manufacturier 550023700
  • N° de classification normalisée des produits et services 15120000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 432.35 lb

Informations sur le produit

Reduces friction-related wear 2x better than the wear standard set by top US and Japanese automotive manufacturers as measured in ASTM Sequence IVA test, using SAE 5W-30 engine oil. Meets or exceeds the latest oil standards for protection under high-temperature and severe service conditions.

Spécifications techniques

  • Application Conditions de garantie nord américaines pour fabricants de véhicules mondiaux, incluant l'Europe, le Japon et les États-Unis, norme de performance ILSAC GF-5 pour la conservation de l'énergie, catégorie de service API SN et catégories API antérieures, homologation selon la norme GM 6094M, conforme aux exigences de la norme Chrysler MS 6395S, conforme aux exigences de la norme Ford WSS M2C945-A
  • Classe de viscosité ISO 10W-40
  • Article Huile à moteur
  • Index de viscocité 148
  • SAE Grade - Engine and Motor Oils 10W-40
  • Container Type - Engine and Motor Oils Drum