!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RADIAT HUIL AC MOTR 14.1HP CHALEUR

RADIAT HUIL AC MOTR 14.1HP CHALEUR

COOL-LINE

RADIAT HUIL AC MOTR 14.1HP CHALEUR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RADIAT HUIL AC MOTR 14.1HP CHALEUR

RADIAT HUIL AC MOTR 14.1HP CHALEUR

COOL-LINE

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article WWG6PKU0
  • N° de modèle du manufacturier 6PKU0
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 180.0 lb

Spécifications techniques

  • Chaleur retirée (HP) 14.1
  • Régime de pompe (tr/min) 1750
  • Taille d'orifice d'entrée Code 61, bride 1-1/2 po
  • Matériau de boîtier de moteur Acier
  • Hauteur hors tout 18,9 po
  • Profondeur hors tout 24 po
  • Déplacement 1.22 cu.-in.
  • Tension (V) 230/460
  • Taille d'orifice de sortie #16
  • Matériau de grille de ventilateur Acier
  • Largeur hors tout 23,6 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande