!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RADIATEUR HUILE 12 VDC 4-50 GPM 0.1

RADIATEUR HUILE 12 VDC 4-50 GPM 0.1

COOL-LINE

RADIATEUR HUILE 12 VDC 4-50 GPM 0.1 close
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
RADIATEUR HUILE 12 VDC 4-50 GPM 0.1

RADIATEUR HUILE 12 VDC 4-50 GPM 0.1

COOL-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 966,51 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG4UJF5
  • N° de modèle du manufacturier 4UJF5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101702
  • PAGE DU CATALOGUE # 2341
  • Poids à l’expédition 24.1 lb

Spécifications techniques

  • Article Refroidisseur d'huile par circulation d'air
  • Chaleur retirée (HP) 16
  • Sexe du filetage de l'orifice d'entrée Femelle
  • Taille du cadre du moteur IP 68
  • Matériau du refroidisseur d'huile Aluminium
  • Robinet de dérivation inclus Non
  • Nb de ventilateurs 1
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé non ventilé
  • Type de moteur - réfroidisseurs d'huile CC
  • Tension (V) 12 VCC
  • Sexe du filetage de l'orifice de sortie Femelle
  • Avec moteur/Sans moteur Avec moteur
  • Finition du refroidisseur d'huile Revêtement en poudre
  • Matériau du protecteur Plastic
  • Fluides hydrauliques compatibles Up to ISO 320
  • Comprend Support de montage universel