INTERRUPTEUR OF/SD/SDE 1 POURME C close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

INTERRUPTEUR OF/SD/SDE 1 POURME C

SQUARE D

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SQDS29450
  • N° de modèle du manufacturier S29450
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • À utiliser avec HD,HG,JD,JG Circuit Breakers
  • Comprend -
  • Article Auxiliary Contact