!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
DETECTEUR, SANS-FIL, PIR MUR,150PI

DETECTEUR, SANS-FIL, PIR MUR,150PI

HUBBELL

DETECTEUR, SANS-FIL, PIR MUR,150PI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
DETECTEUR, SANS-FIL, PIR MUR,150PI

DETECTEUR, SANS-FIL, PIR MUR,150PI

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 195,62 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article HBLWLP150H
  • N° de modèle du manufacturier WLP150H
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171608
  • PAGE DU CATALOGUE # 185
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Spécifications techniques

  • Article Détecteur de présence sans fil
  • Technologie de détection Infrarouge passif
  • Couverture à la hauteur de montage suggérée 150 pi
  • Couleur - détection de mouvement et gradation Blanc
  • Angle de couverture - détecteur de mouvement 90 Degrees
  • Capacité maximale @ 120 V CA En fonction de la puissance de l'unité de commande
  • Technologie de la lumière Selon l'unité de commande
  • Normes UL et CSA
  • Méthode de communication - détection de mouvement et gradation Sans cordon
  • Lieu d'installation - détecteur de mouvement Mur
  • Tension de fonctionnement - intensité et détection du mouvement Batterie de 3V
  • Méthode de réglage du délai de temporisation - détecteur de mouvement Manuel
  • À utiliser avec les capteurs de la détection de mouvement et de la gradation de l'intensité lumineuse Hubbell WLS1278I, WLS1278W, WLC316R
  • Capacité maximale @ 277 V CA En fonction de la puissance de l'unité de commande
  • Description/caractéristiques spéciales Sans fil, pour le couloir, technologie infrarouge passif, fonctionnement manuel/automatique
  • Comprend Matériel de fixation, pile CR123

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande