DETECT. SANS-FIL, PIR PLAFOND,450PI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

DETECT. SANS-FIL, PIR PLAFOND,450PI

HUBBELL

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article HBLWLP450C
  • N° de modèle du manufacturier WLP450C
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171608
  • PAGE DU CATALOGUE # 1348
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Informations sur le produit

Wireless Occupancy Sensor, Sensor Type Passive Infrared, For Use With WLS Series Wireless Switches and WLC316R, Colour White, Standards UL and CSA

Spécifications techniques

  • Article Détecteur de présence sans fil
  • Couleur Blanc
  • Comprend Mounting Hardware, CR123 Battery
  • Description/caractéristiques spéciales Wireless, Advanced DSP Enhanced Passive Infrared Technology, Manual/Auto or Low Light Auto-On Operation
  • Normes UL et CSA