JOINT TORIQ SILICONE AS568A-211 PQ close
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
JOINT TORIQ SILICONE AS568A-211 PQ

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG1REW7
  • N° de modèle du manufacturier 1REW7
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article O-Ring
  • Couleur Red
  • Plage de température -65 to 450 F
  • Rencontre/dépasse SAE J200, ASTM D2000, FDA Approved
  • Duromètre 70 Shore A
  • Forme de section transversale Round
  • Diamètre intérieur réel 0.796"
  • Largeur réelle 0.139"
  • Dureté nominale Très dur
  • n° d'identification 211
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Dia. extérieur réel 1.074"
  • Système de mesure Impérial
  • Matériel de joint torique Silicone
  • Détectable avec rayons X Non
  • Capatibilité du matériau du joint torique Javellisant, dioxyde de carbone, détergents, éthanol, huiles hydrauliques (pétrole), méthanol, huile minérale, azote, acide sulfurique dilué, huiles végétales, eau