JOINT TORIQ BUNA-N AS568A-024 RND P close
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
JOINT TORIQ BUNA-N AS568A-024 RND P

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG1KEU8
  • N° de modèle du manufacturier 1KEU8
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Couleur Black
  • Article O-Ring
  • Plage de température -40 to 250 F
  • Rencontre/dépasse SAE J200, ASTM D2000
  • Duromètre 70 Shore A
  • Largeur réelle 0.070"
  • Diamètre intérieur réel 1.114"
  • Forme de section transversale Round
  • n° d'identification 024
  • Dureté nominale Très dur
  • Système de mesure Impérial
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Dia. extérieur réel 1.254"
  • Capatibilité du matériau du joint torique Ammoniac anhydre, graisses animales, dioxyde de carbone, détergents, huile diesel, acides gras, essence, huiles hydrauliques (pétrole), kérosène, propane liquide, huiles lubrifiantes (pétrole), huile minérale, gaz naturel, azote, graisse au silicone, acide sulfurique dilué, huiles végétales, eau
  • Matériel de joint torique Buna N
  • Détectable avec rayons X Non