ECROU HEX AI304 UNF 5/16-24 close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

ECROU HEX AI304 UNF 5/16-24

FABORY

Prix Web : 9,21 $ par 100
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
  • N° article FPBU51160.031.0002
  • N° de modèle du manufacturier U51160.031.0002
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1000
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Stainless steel, grade SS304 (18-8), thread size 5/16"-24, thread type UNF, thread direction right, Rockwell hardness B80 to C32, meets/exceeds ASME B18.2.2.

Spécifications techniques

  • Système de mesure Impérial
  • Article Hex Nut
  • Hauteur d'écrou 17/64 po
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Dia./taille de filetage 5/16 po-24
  • Classe de matériau 18-8
  • Style d'écrou Écrou hexagonal
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Largeur entre méplats 1/2 po
  • Normes des écrous ASME B18.2.2
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNF (fin)