Article abandonné pouvant être remplacé
ECROU HEX AI304 UNF 3/8-24 close
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
ECROU HEX AI304 UNF 3/8-24

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51160.037.0002
  • N° de modèle du manufacturier U51160.037.0002
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1000
  • Poids à l’expédition 0.017 lb
Produit de remplacement suggéré
ECROU HEX AI304 UNF 3/8-24,50/PQ

Prix Web : 6,04 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Stainless steel, grade SS304 (18-8), thread size 3/8"-24, thread type UNF, thread direction right, Rockwell hardness B80 to C32, meets/exceeds ASME B18.2.2.

Spécifications techniques

  • Article Écrou hexagonal
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 3/8 po-24
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Classe de matériau 18-8
  • Style d'écrou Écrou hexagonal
  • Hauteur d'écrou 21/64 po
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Normes des écrous ASME B18.2.2
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Largeur entre méplats 9/16 po
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNF (fin)