ECROU HEX AI304 UNC 7/16-14 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ECROU HEX AI304 UNC 7/16-14

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51080.043.0001
  • N° de modèle du manufacturier U51080.043.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1000
  • Poids à l’expédition 0.029 lb

Informations sur le produit

Stainless steel, grade SS304 (18-8), thread size 7/16"-14, thread type UNC, thread direction right, Rockwell hardness B80 to C32, meets/exceeds ASME B18.2.2.

Spécifications techniques

  • Article Hex Nut
  • Système de mesure Impérial
  • Hauteur d'écrou 3/8 po
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Dia./taille de filetage 7/16 po-14
  • Classe de matériau 18-8
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Style d'écrou Écrou hexagonal
  • Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Largeur entre méplats 11/16 po
  • Normes des écrous ASME B18.2.2