ECROU HEX AI304 UNC 1/2-13 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

ECROU HEX AI304 UNC 1/2-13

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51080.050.0001
  • N° de modèle du manufacturier U51080.050.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1000
  • Poids à l’expédition 0.038 lb

Informations sur le produit

Stainless steel, grade SS304 (18-8), thread size 1/2"-13, thread type UNC, thread direction right, Rockwell hardness B80 to C32, meets/exceeds ASME B18.2.2.

Spécifications techniques

  • Article Heavy Hex Nut
  • Système de mesure Impérial
  • Hauteur d'écrou 3/4 po
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Style d'écrou Écrou hexagonal
  • Dia./taille de filetage 1/2 po-13
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Classe de matériau 18-8
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
  • Normes des écrous ASME B18.2.2
  • Largeur entre méplats 3/4 po