Article abandonné pouvant être remplacé
ECROU HEX CAT8 UNC 7/16-14 close
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
ECROU HEX CAT8 UNC 7/16-14

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU04120.043.0001
  • N° de modèle du manufacturier U04120.043.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 930
  • Poids à l’expédition 0.024 lb
Produit de remplacement suggéré
ECROU HEX CAT.8 UNC 7/16-14,50/PQ

Prix Web : 5,48 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Carbon steel, blank steel finish, grade 8, 7/16"-14, thread type UNC, thread direction right, Rockwell hardness C33 to C39, meets/exceeds ASME B18.2.2.

Spécifications techniques

  • Article Hex Nut
  • Système de mesure Impérial
  • Hauteur d'écrou 3/8 po
  • Dia./taille de filetage 7/16 po-14
  • Style d'écrou Écrou hexagonal
  • Classe de matériau Catégorie 8
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Largeur entre méplats 11/16 po
  • Normes des écrous ASME B18.2.2
  • Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)