ECROU HEX CAT5 ZC UNF 3/8-24 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

ECROU HEX CAT5 ZC UNF 3/8-24

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU01330.037.0002
  • N° de modèle du manufacturier U01330.037.0002
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 929
  • Poids à l’expédition 0.017 lb

Informations sur le produit

Carbon steel, zinc plated finish, grade 5, 3/8"-24, thread type UNF, thread direction right, Rockwell hardness C19 to C30, meets/exceeds ASME B18.2.2.

Spécifications techniques

  • Article Écrou hexagonal
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 3/8 po-24
  • Classe de matériau Catégorie 5
  • Style d'écrou Écrou hexagonal
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Hauteur d'écrou 21/64 po
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNF (fin)
  • Largeur entre méplats 9/16 po
  • Normes des écrous ASME B18.2.2
  • Matériau de base Acier au carbone