Article abandonné pouvant être remplacé
ECROU HEX CAT5 ZC UNF 1-1/8-12 close
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
ECROU HEX CAT5 ZC UNF 1-1/8-12

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU01330.112.0002
  • N° de modèle du manufacturier U01330.112.0002
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 929
  • Poids à l’expédition 0.405 lb
Produit de remplacement suggéré
ECROU HEX CAT.5 ZG UNF 1 1/8-12,5/PQ

Prix Web : 11,88 $ / PAQUET

Informations sur le produit

Carbon steel, zinc plated finish, grade 5, 1-1/8"-12, thread type UNF, thread direction right, Rockwell hardness C19 to C30, meets/exceeds ASME B18.2.2.

Spécifications techniques

  • Système de mesure Impérial
  • Article Hex Nut
  • Hauteur d'écrou 31/32 po
  • Classe de matériau Catégorie 5
  • Style d'écrou Écrou hexagonal
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Dia./taille de filetage 1-1/8 po-12
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNF (fin)
  • Largeur entre méplats 1-11/16 po
  • Normes des écrous ASME B18.2.2