ECROU HEX CAT5 ZC UNC 3/8-16 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ECROU HEX CAT5 ZC UNC 3/8-16

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU01300.037.0001
  • N° de modèle du manufacturier U01300.037.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161727
  • PAGE DU CATALOGUE # 929
  • Poids à l’expédition 0.016 lb

Informations sur le produit

Carbon steel, zinc plated finish, grade 5, 3/8"-16, thread type UNC, thread direction right, Rockwell hardness C19 to C30, meets/exceeds ASME B18.2.2.

Spécifications techniques

  • Système de mesure Impérial
  • Article Écrou hexagonal
  • Dia./taille de filetage 3/8 po-16
  • Hauteur d'écrou 21/64 po
  • Style d'écrou Écrou hexagonal
  • Classe de matériau Catégorie 5
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Largeur entre méplats 9/16 po
  • Normes des écrous ASME B18.2.2
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
  • Matériau de base Acier au carbone