ECROU HEX CAT5 ZC UNC 1-1/4-7 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ECROU HEX CAT5 ZC UNC 1-1/4-7

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU01300.125.0001
  • N° de modèle du manufacturier U01300.125.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161727
  • PAGE DU CATALOGUE # 929
  • Poids à l’expédition 2.71 lb

Informations sur le produit

Carbon steel, zinc plated finish, grade 5, 1-1/4"-7, thread type UNC, thread direction right, Rockwell hardness C19 to C30, meets/exceeds ASME B18.2.2.

Spécifications techniques

  • Article Hex Nut
  • Système de mesure Impérial
  • Classe de matériau Catégorie 5
  • Hauteur d'écrou 1-1/16 po
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Dia./taille de filetage 1-1/4 po-7
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Style d'écrou Écrou hexagonal
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
  • Normes des écrous ASME B18.2.2
  • Largeur entre méplats 1-7/8 po