ECROU HEX CAT5 UNC 1/4-20 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ECROU HEX CAT5 UNC 1/4-20

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU01100.025.0001
  • N° de modèle du manufacturier U01100.025.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 929
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Carbon steel, blank steel finish, grade 5, 1/4"-20, thread type UNC, thread direction right, Rockwell hardness C19 to C30, meets/exceeds ASME B18.2.2.

Spécifications techniques

  • Système de mesure Impérial
  • Article Écrou hexagonal
  • Hauteur d'écrou 7/32 po
  • Dia./taille de filetage 1/4 po-20
  • Classe de matériau Catégorie 5
  • Style d'écrou Écrou hexagonal
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Normes des écrous ASME B18.2.2
  • Largeur entre méplats 7/16 po
  • Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Matériau de base Acier au carbone