close x
images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Informations sur le produit
Carbon steel, blank steel finish, grade 5, 1-1/4"-7, thread type UNC, thread direction right, Rockwell hardness C19 to C30, meets/exceeds ASME B18.2.2.
Spécifications techniques
- Article Écrou hexagonal
- Système de mesure Impérial
- Hauteur d'écrou 1-1/16 po
- Classe de matériau Catégorie 5
- Dia./taille de filetage 1-1/4 po-7
- Style d'écrou Écrou hexagonal
- Fini de la pièce de fixation Ordinaire
- Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
- Type de filetage de la pièce de fixation Grossier (UNC)
- Normes des écrous ASME B18.2.2
- Largeur entre méplats 1-7/8 po
- Matériau de base Acier au carbone
Conformité et restrictions
-
Aucun